画像準備中

Q173H/Q172H モーションCPUユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03665192 品番Q173HCPU-T
参考基準価格(税別)¥576,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●演算周期:(デフォルト時)SV13:0.44ms/1〜3軸、0.88ms/4〜10軸、1.77ms/11〜20軸、3.55ms/21〜32軸・SV22/SV43:0.88ms/1〜5軸、1.77ms/6〜14軸、3.55ms/15〜28軸、7.11ms/29〜32軸・SV54:3.55ms/1〜10軸、7.11ms/11〜16軸 質量(kg)0.24 外形寸法(mm)104.6(H)×27.4(W)×114.3(D) 消費電流(A)(DC5V内部)1.56 制御軸数(SV13/SV22/SV43)32軸(1系統最大16軸×2)、(SV54)16軸(マシンあたり最大4軸) 運転機能12台接続可能(SV22使用時)[同期エンコーダ]、3台接続可能[手動パルサ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする