千葉工業所
千葉工業所の キッチン・調理用品
千葉工業所の スライサー・削り/おろし/ジューサー
千葉工業所の おろし金
CHIBA ジャンボおろし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03665314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
大きなおろし板(160×230mm)が快適おろしを実現!
レバー操作で着脱自在の大型吸盤がおろし板をガッチリと固定し、安定した作業を助けます。
材質(本体)
ポリカーボネート
長さ(mm)
380
高さ(mm)
95
質量(g)
590
横(mm)
160