EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 包丁・ナイフ・砥石
EBM(江部松商事)の 砥石・包丁差し
18-0 PC板付 庖丁差し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03666687
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
種別
釘打式 大 1段
材質
18-0ステンレス・プラスチック
外寸(mm)
333×51×H376
内寸(mm)
PC板切り込み:285×10
収納サイズ
刃渡36cmまで