※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 PC板付 庖丁差し

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03666696 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
種別釘打式 大 2段 材質18-0ステンレス・プラスチック 外寸(mm)333×103×H376 内寸(mm)PC板切り込み:285×10 収納サイズ上段36cm、下段27cmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03666696
2018-04-24
用途:
作業終了後の収納
海鮮茶屋 ぼたん家 様 (飲食業)

設置場所もとらず、スマートに衛生的なまま収納できとても使いやすいです。
底板も取り外しできるので、常に清潔な状態に維持できるので安心して使用出来ています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする