※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 ゴム板付 庖丁差し

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03666924 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別流し掛 大 1段 材質18-0ステンレス・ゴム 外寸(mm)333×53×H372流し掛幅:45 内寸(mm)ゴム板切り込み:288×10 収納サイズ刃渡36cmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03666942
2022-01-20
用途:
中華包丁用に
その他業種

中華包丁と洋肉切り包丁が丁度入るピッタリサイズでした。
そこが抜けているので通気も良く衛生的だと思います。

対象商品:
03666942
2020-04-18
用途:
飲食店店舗で使用
ジョイントピープル株式会社 様 (飲食業)

うーん。使用目的達成とすれば御の字だが、製品自体は、軽く、ちゃちな作り。作りからするともう少し安価かが妥当かなという印象。(厳しめでごめんなさい)比較的長く使うものなので、もう少し作りが良い方がいいと思います。あと付属の金属の取り付けプレートが形状も含めてどう使うかわからない。小片でいいので使用書があった方がいいのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03666906
2020-03-14
用途:
包丁使用後の後片付け
飲食業

清潔で指し口がゴムですから包丁の刃先を傷めず使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする