曜日別特売
- 18-0 ゴム板付 庖丁差し EBM(江部松商事) 03666933

18-0 ゴム板付 庖丁差し

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別流し掛 大 2段
内容量1個注文コード03666933品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別流し掛 大 2段材質18-0ステンレス・ゴム外寸(mm)333×107×H372流し掛幅:45内寸(mm)ゴム板切り込み:288×10収納サイズ上段36cm、下段27cmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03666942
2022-01-20
用途: 中華包丁用に
その他業種

中華包丁と洋肉切り包丁が丁度入るピッタリサイズでした。
そこが抜けているので通気も良く衛生的だと思います。

対象商品 : 03666942
2020-04-18
用途: 飲食店店舗で使用
ジョイントピープル株式会社飲食業

うーん。使用目的達成とすれば御の字だが、製品自体は、軽く、ちゃちな作り。作りからするともう少し安価かが妥当かなという印象。(厳しめでごめんなさい)比較的長く使うものなので、もう少し作りが良い方がいいと思います。あと付属の金属の取り付けプレートが形状も含めてどう使うかわからない。小片でいいので使用書があった方がいいのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03666906
2020-03-14
用途: 包丁使用後の後片付け
飲食業

清潔で指し口がゴムですから包丁の刃先を傷めず使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする