※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用型/モールド/抜型
18-8 スーパーコート プリンカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03669873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、内面:純フッ素樹脂2コート加工
容量(mL)
約65
種別
No.1
内寸(mm)
50×34×46
品名・タイプ
プリン型