※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の スープ濾し・ストレーナー
18-8 ダブルアミ ストレーナー(茶漉兼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03670363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
外寸(mm)
Φ100×H70
柄長さ(mm)
100
金網
Φ0.29×24メッシュ(外側)、Φ0.16×40メッシュ(内側)