18-8アルゴン 丸型セルクルリング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03677284 品番 -
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。

材質18-8ステンレス 内寸(mm)Φ100×H30 板厚(mm)0.9 品名・タイプセルクルリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03677327
2023-12-12
用途:
お菓子作り
教育・研究機関

溶接の段差も無く、綺麗な円形なので、お菓子のムース作りの型枠に使用しています。
良い商品です。

対象商品:
03677275
2022-07-14
用途:
灯油ランプの部品として
柊 設計工房 様

本来の使い方ではありませんが、吊りランプの部品として適当なものを探していたら
これを見つけました。内径85〜90mm、高さ25〜30mmの金属の輪っかが必要だった
のですが、丁度よい大きさだと思い購入しました。穴あけ加工をし、弦と接合。
思った以上に良い感じとなり満足しています。

対象商品:
03677232
2020-11-26
用途:
ムースのセンター仕込み時
飲食業

製菓店で使用しております。
ムースのセンターを仕込む際に、繋ぎ目も無く高さも丁度良いので便利です。

対象商品:
03677257
2023-02-27
用途:
鉄にくっ付く

使い方の問題だろうけど、タマゴを焼くと、この鉄こびり付いて、後で洗うのが大変になる。

1人が参考にしています
対象商品:
03677433
2018-06-14
用途:
型抜き

外寸(mm) Φ65×H45とありましたが内径がΦ65となっており想像より大きく使えませんでした。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
03677248
2016-12-13
用途:
ケーキ製作用
ジェラテリア クレメリーチェ 様 (飲食業)

なかなか見つからないサイズがなく探してました。

モノタロウなら何でもありますね。

また利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする