※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
アルタイト ノンスティック スーパー天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03678842
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
渕のカール(折り曲げ)が深く折り込んであり安全です。
材質
外側:アルタイト(ブラックコーティング)・内側:ノンスティック加工
外寸(mm)
545×391×H40
板厚(mm)
0.8
種別
6枚取
内寸(mm)
527×375×H39