※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
アルミ ショックフリーザー天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フレンチサイズ。
「急速冷凍→解凍→焼く」がこれ一枚でOK!とても使い勝手のよい天板です。
材質
アルミ・アルマイト加工
外寸(mm)
604×404×H20
板厚(mm)
1.5
用途
※オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体の保存には適しません。
内寸(mm)
底:580×380