曜日別特売

ネッククーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03681226
品番
NC-G3B
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
¥6,980

独自の半導体冷却技術を採用しスイッチを入れた瞬間からひんやり冷感を実感。
3層の冷却フレートによる360°包みこむように冷やす設計で、身体全体に涼しさが伝わります。
冷却プレートは最大周囲温度より-16℃まで冷却され、2段階の温度モード(強:約-16℃弱:約-11℃)好みに合せて調整可能。
軽量・静音設計の為、長時間使用しても疲れにくく快適性が持続します。
首の角度や形に合わせて角度調整が可能。高性能冷却システムが瞬時に熱を逃がし、暑さによる不快感を素速く軽減します。
首もとにピッタリフィットするU字型設計でひんやり感が直接伝わってきます。外出先でも室内でも涼しさをしっかりキープ。
熱中症対策商品

用途
屋外作業・バイクツーリング・ガーデニング、農作業・通勤、通学・アウトドア・炊事・洗濯等室内作業・スポーツ観戦など
色
ブラック
注意
※首元が冷え過ぎる場合はネッククーラーと首の間にタオルやハンカチなどを挟んで温度調節をして下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする