EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の まな板・解凍ボード
EBM(江部松商事)の 木製まな板
スプルス まな板 家庭用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03685002
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
スプルス
厚さ(mm)
28
質量(kg)
1.6
サイズ
大
外寸(mm)
480×240
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
480×240×28