EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の まな板・解凍ボード
EBM(江部松商事)の 木製まな板
スプルス まな板 家庭用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03685018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
スプルス
厚さ(mm)
28
質量(kg)
1.4
サイズ
中
外寸(mm)
450×225
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
450×225×28