※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂加工シート(10枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 03685666 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種別10取 材質ガラス繊維+フッ素樹脂 厚さ(μm)75 耐熱温度(℃)-100〜260 幅(cm)28 長さ(cm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03685648
2021-09-02
用途:
こびりつきやすい商品を焼成する時
Boulangerie yama 様 (卸売・小売業)

適度な厚さと使い回しが良いです。使い込んでいくにつれ剥がれづらくなる事も無い(使い方にもよりますが)です。

2人が参考にしています
対象商品:
03685657
2016-07-19
用途:
熱圧着時の離型フィルム
製造業

260度まで収縮、シワの発生も無く、良好でした。
表面が平滑であれば、更に満足出来ます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする