※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂加工シート(10枚入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 幅(cm)50 注文コード03685702 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る
種別ガストロノームサイズ 材質ガラス繊維+フッ素樹脂 厚さ(μm)75 耐熱温度(℃)-100〜260 幅(cm)50 長さ(cm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03685702 - 68710595 - テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランド テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランド 1組(10枚) 27,980 税込30,778 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03685648
2021-09-02
用途:
こびりつきやすい商品を焼成する時
Boulangerie yama 様 (卸売・小売業)

適度な厚さと使い回しが良いです。使い込んでいくにつれ剥がれづらくなる事も無い(使い方にもよりますが)です。

2人が参考にしています
対象商品:
03685657
2016-07-19
用途:
熱圧着時の離型フィルム
製造業

260度まで収縮、シワの発生も無く、良好でした。
表面が平滑であれば、更に満足出来ます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする