曜日別特売
- ひのき 押し枠 EBM(江部松商事) 03686113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひのき 押し枠

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード03686113品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ひのきサイズ(cm)24内寸(mm)210×210×H58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03686104
2015-02-20
用途: 押し寿司を作るときに使います。

家庭で押しずしを作りました、間に紫蘇の葉を敷いたのでヒノキの香りと紫蘇の香りがマッチしてとてもおいしい押し寿司ができました。ネットで探して購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする