※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤアルミ
ダイヤアルミの 料理道具
ダイヤアルミの フライパン・グリルパン
ダイヤアルミの フライパン・炒め鍋
モリブデンジU フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03686752
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
サイズ(cm)
32
材質
SUS444(モリブデン鋼)
質量(kg)
2.5
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
Φ320×60
底径(Φmm)
225