※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤアルミ
ダイヤアルミの 料理道具
ダイヤアルミの フライパン・グリルパン
ダイヤアルミの フライパン・炒め鍋
バルゴVC ノンスティックエクリプス フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03686813
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊硬質下地加工により、金属ヘラの使用も可能。
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
表面処理
エクリプスコート
板厚(mm)
3.5
外径(Φmm)
275
サイズ(inch)
10
内径×深さ(mm)
Φ260×55