- ブリキ デコレーション型 EBM(江部松商事) 03686978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリキ デコレーション型

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内寸(mm)Φ300×H80
サイズ(cm)30
タイプ共底
内容量1個注文コード03686978品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ブリキタイプ共底サイズ(cm)30内寸(mm)Φ300×H80品名・タイプデコ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: デコレーション用のスポンジを焼くときに使用
飲食業

問題なく使えています。
ケーキ屋さんで使っているのと一緒のものです

対象商品 : 03686926
2024-03-17
用途: スポンジ焼成

これまで使用していたテフロン加工のものよりも熱伝導が良いためか綺麗に焼き上がります

対象商品 : 03686917
2022-04-21
用途: プリン作り
飲食業

15cmだと少し大きいので、小さいサイズを探していました。丁度いい!

1が参考にしています
対象商品 : 03686917
2021-12-26
用途: お菓子作り
Boule de neige飲食業

安い、軽い、使いやすい
オススメです!またリピートします!

対象商品 : 03686917
2023-04-28
用途: ジェノワーズを焼く時
製造業

1度使用した際に特に落としたり抑えたりしていないのに底の角が少し凹んだところがありましたが、ブリキで安価なものなので強度が劣るのは致し方無いのかなぁと、、、
焼き上がりがもちろんオーブンによるかもしれませんが、いい感じに焼けました。

対象商品 : 03686917
2021-11-10
用途: チーズケーキの焼成
patisserie belle飲食業

コスパはいいし、熱伝導が最高に良い!
改善点はありません!

対象商品 : 03686917
2021-08-12
用途: ケーキ作り
製造業

子供がケーキ作りのために購入いたしました。
商品の感想を聞きましたが、普通に良いとの事です。

対象商品 : 03687048
2021-08-14
用途: お菓子作り
飲食業

大変重宝しております。配送も速く、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする