※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリキ デコレーション型

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03687057 品番 -
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質ブリキ タイプ共底 サイズ(cm)13.5 内寸(mm)Φ135×H61 品名・タイプデコ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
デコレーション用のスポンジを焼くときに使用
飲食業

問題なく使えています。
ケーキ屋さんで使っているのと一緒のものです

対象商品:
03686926
2024-03-17
用途:
スポンジ焼成

これまで使用していたテフロン加工のものよりも熱伝導が良いためか綺麗に焼き上がります

対象商品:
03686917
2022-04-21
用途:
プリン作り
飲食業

15cmだと少し大きいので、小さいサイズを探していました。丁度いい!

1人が参考にしています
対象商品:
03686917
2021-12-26
用途:
お菓子作り
Boule de neige 様 (飲食業)

安い、軽い、使いやすい
オススメです!またリピートします!

対象商品:
03686917
2023-04-28
用途:
ジェノワーズを焼く時
製造業

1度使用した際に特に落としたり抑えたりしていないのに底の角が少し凹んだところがありましたが、ブリキで安価なものなので強度が劣るのは致し方無いのかなぁと、、、
焼き上がりがもちろんオーブンによるかもしれませんが、いい感じに焼けました。

対象商品:
03686917
2021-11-10
用途:
チーズケーキの焼成
patisserie belle 様 (飲食業)

コスパはいいし、熱伝導が最高に良い!
改善点はありません!

対象商品:
03686917
2021-08-12
用途:
ケーキ作り
製造業

子供がケーキ作りのために購入いたしました。
商品の感想を聞きましたが、普通に良いとの事です。

対象商品:
03687048
2021-08-14
用途:
お菓子作り
飲食業

大変重宝しております。配送も速く、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする