EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の クッキングシート
厚口フッ素樹脂加工 ベーキングシート(10枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03690374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ベーキングシートは化学的に不活性で毒性のない樹脂製品です。
種別
シルパット用大
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
幅(cm)
66
長さ(cm)
45.5
厚さ(μm)
125
耐熱温度(℃)
-100〜260