紙製ホールケーキ焼型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚) 注文コード 03694330 品番 LD-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

手軽にケーキ作りが楽しめる、オーブン専用の紙型焼型

材質紙(植物繊維) 寸法(mm)約160×160×55 質量(g)約8 サイズ(cm)16 用途オーブン専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする