ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 使い捨てモルド・カップ
紙製ホールケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03694339
品番
LD-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
手軽にケーキ作りが楽しめる、オーブン専用の紙型焼型
材質
紙(植物繊維)
寸法(mm)
約190×190×65
質量(g)
約10
サイズ(cm)
19
用途
オーブン専用