ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 使い捨てモルド・カップ
紙製シフォンケーキ焼型
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
寸法(mm)
約170×170×95
注文コード
03694348
品番
LD-504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手軽にケーキ作りが楽しめる
オーブン専用の紙型焼型
材質
紙(植物繊維)
寸法(mm)
約170×170×95
質量(g)
約15
サイズ(cm)
17
用途
オーブン専用