ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工ホールケーキ焼型(底取れ式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694384
品番
LD-513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
ホールケーキ型
質量(g)
約205
用途
オーブン専用
外径×高さH(Φmm×mm)
約195×60
仕上り寸法(cm)
約18