ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工パウンドケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694409
品番
LD-516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
パウンドケーキ型
寸法(mm)
約95×225×60
質量(g)
約143
サイズ(cm)
21
用途
オーブン専用