ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工パウンドケーキ焼型(底取れ式)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694436
品番
LD-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
底取れ式
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
パウンドケーキ型
寸法(mm)
約95×265×60
質量(g)
約210
サイズ(cm)
25
用途
オーブン専用