ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
シリコーンドーナツ型リング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694445
品番
LD-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
材質
シリコーンゴム
品名・タイプ
ドーナツ型・ドーナツスプーン
寸法(mm)
約265×180×30
質量(g)
約104
耐熱温度(℃)
200
用途
オーブン・電子レンジ専用