ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
シリコーン加工スクエアケーキ焼型(底取れ式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694470
品番
LD-528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
底取れ式
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
スクエアケーキ型
寸法(mm)
約190×190×50
質量(g)
約427
サイズ(cm)
18
用途
オーブン専用