ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工タルト型(底取れ式)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694497
品番
LD-534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
底取れ式
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
タルト型
寸法(mm)
約180×180×25
質量(g)
約141
サイズ(cm)
18
用途
オーブン専用