ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工エンゼルケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694515
品番
LD-536
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
エンゼルケーキ型
寸法(mm)
約185×185×55
質量(g)
約155
サイズ(cm)
18
用途
オーブン専用