ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工シフォンケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694524
品番
LD-537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
底取れ式
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
エンゼルケーキ型
寸法(mm)
約195×195×120
質量(g)
約312
サイズ(cm)
18
用途
オーブン専用