ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
ふっ素加工ロールケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694549
品番
LD-542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
ロールケーキ型
寸法(mm)
約220×308×25
質量(g)
約236
サイズ(cm)
27×20
用途
オーブン専用