ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ベストコの 回転台
PCケーキ回転台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694567
品番
LD-544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
台が回転するのでスムーズにデコレーションできる
外寸(mm)
約275×35
寸法(mm)
約275×275×35
質量(g)
約350
材質
スチロール樹脂
耐熱温度(℃)
70