ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ベストコの 製菓用ヘラ・スパチュラ
ステンレス製パレットナイフ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694610
品番
LD-550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
クリームを塗ったり、均一にのばせる
盛り付けにも便利
全長(mm)
約280
寸法(mm)
約280×35
質量(g)
約66
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂(表面ラバー塗装)(耐熱温度70度)
サイズ(cm)
28