ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ベストコの 製菓用ヘラ・スパチュラ
ケーキクリーナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694628
品番
LD-553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
生地を混ぜたり、ボールの中身を最後まですくい取れる
全長(mm)
約280
寸法(mm)
約280×60
質量(g)
約48
材質
ヘラ:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
サイズ
大