ベストコ
ビン用スクレッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03694637
品番
LD-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ビンのすみずみまでフィットするやわらかいシリコーンゴム製
全長(mm)
約200
寸法(mm)
約200×40
質量(g)
約26
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度230度)