ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ベストコの 製菓用ヘラ・スパチュラ
シュガーストレーナー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694664
品番
LD-558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ケーキの飾りつけ、細かい仕上げ作業に適したハンディタイプ
全長(mm)
約205
寸法(mm)
約205×75
質量(g)
約33
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)