ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ベストコの 製菓用ヘラ・スパチュラ
デコレーションヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694680
品番
LD-559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
全長(mm)
約120
寸法(mm)
約120×95
質量(g)
約15
材質
ABS樹脂(耐熱温度70度)
用途
パンやクッキーなどの生地の切り分けに・デコレーションケーキ等の仕上げに