ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製パン用品
ベストコの 製菓・製パン用 めん棒・めん台
木製ケーキめん台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694890
品番
LD-592
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
約450×300×10
質量(g)
約645
材質
天然木
サイズ(cm)
45×30
用途
クッキーやパイ生地を伸ばすときに