ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
レンジでかんたん!ホールケーキ型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694917
品番
LD-597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
電子レンジで簡単に作れます
上げ底形状なので電子レンジにマイクロ波が均一に当たり、ふっくら仕上がります
容量(mL)
約1700
材質
ポリプロピレン(-20〜120℃)
品名・タイプ
ホールケーキ型
寸法(mm)
約220×220×110
質量(g)
約218
サイズ(cm)
18
用途
電子レンジ専用