ベストコ
ベストコの 製菓・製パン用品
ベストコの 製菓用型/モールド/抜型
レンジでかんたん!シフォン風スポンジケーキ型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694926
品番
LD-598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電子レンジで簡単に作れます
上げ底形状なので電子レンジにマイクロ波が均一に当たり、ふっくら仕上がります
容量(mL)
約1600
材質
ポリプロピレン
品名・タイプ
シフォンケーキ型
寸法(mm)
約220×220×135
質量(g)
約244
サイズ(cm)
18
用途
電子レンジ専用