24KメッキSUSキャップボルト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) サイズM5×25 注文コード03700944 品番810710-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はサイズなど41種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスキャップボトルを24Kメッキ仕上げ。

サイズM5×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03700944 810710-025 44886320 811710-025 画像準備中 24KメッキSUSキャップボルト POSH Faith 1個 379 税込417 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03700576
2021-05-11
用途:
ドレスアップに
株式会社ワークス物流 様 (運輸・通信業)

普通のステンレスでもいいのですが金メッキにすると高級感がでます。若干個体差での少し違うのがありますが大丈夫です。

対象商品:
03700856
2020-06-30
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

購入したのは50mmの長さのものでした。これくらいの長さだと、「半ネジ」のものがほしいと思います。バリエーションで出してくれないでしょうかね。

対象商品:
03700558
2020-05-03
用途:
バイクのドレスアップに
飲食業

24kメッキのため輝きは良いが耐久性がどうなのかは不明なので星4つです。

対象商品:
03700585
2020-03-14
用途:
部品固定用に使用。
その他業種

マフラーカバー固定に使用。ステンレス部分に金色のキャップボルトがワンポイントアクセサリーとして見栄えがします。SUSなので錆びる心配もありません。

対象商品:
03700865
2019-02-19
用途:
ターボのウエストゲートに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ウエストゲートに付いてたボルトは精度が悪かった為、見た目の良い24Kメッキボルトにしました。ウエストゲート本体の色が黒の為、ゴールドキャップボルトは非常に見た目が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03700935
2018-11-08
用途:
バイクミラー
製造業

バイクミラーの露出ボルトの交換に使いました。純正では鉄ボルトで錆が発生したための交換です。ただのステンレスボルトでもいいのですが、最初に目につく部分なのでドレスアップ効果も狙いました。

対象商品:
03700935
2018-10-19
用途:
バイクのドレスアップ等
サービス業

主にバイク(モンキー)のエンジン回り車体のボルトをドレスアップ交換しておりMAX2ケまでのパッケージで販売されておりますが、長さの異なる品でも例えば10個以上購入した場合金額offとか有ると大変購入しやすいです。POSH製品なので工業製品として最上ですが1台車全て交換仕上げるのにボルト類のみで万超えます〜この後ゴリラ、ダックスが綺麗にされるのを数年待っている状態です・・・モンキーも未だ完成してませんので数か月置きに少しずつ注文
致します(大変少ないこずかいなので)

対象商品:
03700892
2020-01-23
用途:
色が薄い
電気・ガス・熱供給・水道業

一緒に購入した長さ違いの同じボルトとの色の違いがハッキリしすぎ。こちらは何かで薄めたような感じで薄すぎる金っぽい感じの。別サイズのほうが色が濃く黄色がかった24金らしい金色でした。全く同じ色とまでは言わないけど、タンクキャップに使うのでとても残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする