エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
03701275
品番
EA966-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
ベアリング呼び番号
6000
エスコ品番
EA966-0
質量(g)
19
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
30000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
36000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03701275
EA966-0
64802064
EA966EA-0
[6000]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
405
税込
¥
446
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)