エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
03702081
品番
EA966AA-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥465
この商品は
内径d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅B(mm)
8
ベアリング呼び番号
6000
エスコ品番
EA966AA-0
質量(g)
19
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
20000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03702081
EA966AA-0
64805169
EA966EH-0
[6000-2RS]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
560
税込
¥
616
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)