エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702106
品番
EA966AA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
16
ベアリング呼び番号
6010
エスコ品番
EA966AA-10
質量(g)
264
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4800
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方