エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702221
品番
EA966AA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
10
ベアリング呼び番号
6003
エスコ品番
EA966AA-3
質量(g)
39
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
13000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方