※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの セパレート
12x10mm スチール製 セパレートカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704556
品番
EA966CD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
12
幅(mm)
10
エスコ品番
EA966CD-5
種別
セパレート
ねじ
M4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)
10
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法Y(mm)
5
寸法R(mm)
3.75
六角穴付ボルト
M4×12
サイズ(mm)
12×30×10