※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの セパレート
16x12mm スチール製 セパレートカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704583
品番
EA966CD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
16
幅(mm)
12
エスコ品番
EA966CD-8
種別
セパレート
ねじ
M5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
5.5
寸法Y(mm)
6
寸法R(mm)
4.5
六角穴付ボルト
M5×16
サイズ(mm)
16×35×12